Beli bantex 2159 di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Bantex Plastic Binder Refill for Card (Isi Binder Plastik)
    Mulai

    Rp53.900

    Bantex Plastic Binder Refill for Card (Isi Binder Plastik)
    Deskripsi:
    Kantong untuk menyimpan koleksi kartu,seperti Kartu Permainan anakanak, Kartu Gambar Bintang Sepakbola, dll. Kapasitas dapat menyimpan 18 kartu, serta disimpan dalam Ring Binder atau Insert Ring Binder. Tersedia dalam kemasan 10 pcs/pak.
    atribut:
    • Color: Transparant
    • Length (cm): 23
    • Height (cm): 2.00
    • Width (cm): 31
    • Thickness (mm): 0.12
  2. Bantex Collector Sleeve A4 Photocard (Plastik Dokumen)
    Mulai

    Rp34.900

    Bantex Collector Sleeve A4 Photocard (Plastik Dokumen)
    Deskripsi:
    Bantex Collector Sleeve A4 Photocard 2P Clear 2151 08- Kantong untuk menyimpan koleksi kartu seperti kartu permainan anak - anak, kartu bintang sepakbola, koleksi foto KPOP, dll- Kapasitas dapat menyimpan 4 kartu dalam 1 lembar pocket, Karena per pocket nya bisa di isi 2 kartu/foto- Serta dapat disimpan dalam Bantex Ring Binder A4 atau Bantex Insert Ring Binder A4- Tersedia dalam kemasan 1 pack berisi 5 lembar- Dengan ketebalan pocket 0.12 mm- Terbuat dari bahan PVC Clear Transparan- Terdapat 11 holes di setiap lembar pocketnya- Berukuran A4, dengan dimensi per pocket 14.7x21.5cm
    atribut:
    • Material: PVC
    • Use for: A4 Paper
  3. Bantex Pocket Card Holder
    Mulai

    Rp2.900

    Bantex Pocket Card Holder
    Deskripsi:
    Kantong kartu terbuat dari bahan PP dan aman untuk hasil fotocopy (tidak lengket), cocok untuk melindungi dokumen presentasi, layout.
    atribut:
    • Height (cm): 1
    • Color: Transparent
    • Thickness (mm): 0.12
  4. Bantex Pocket A4 (Tempat Dokumen)
    Mulai

    Rp6.900

  5. Bantex Pocket Clear A4 (Map Plastik Bening)
    Rating:
    100% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp76.000

    Bantex Pocket Clear A4 (Map Plastik Bening)
    atribut:
    • Color: Transparant
  6. Bantex Antiglare Sheet Protector Folio (Kantong Plastik Buram)
    Rating:
    100% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp32.900

    Bantex Antiglare Sheet Protector Folio (Kantong Plastik Buram)
    Deskripsi:
    Terbuat dari bahan PP yang aman untuk hasil fotokopi (tidak lengket). Tersedia ketebalan yang berbedabeda, serta desain khusus untuk menyimpan film OHP.
    atribut:
    • Color: Transparent
    • Type: With Top Opening
  7. Bantex Pocket Antiglare A4 (Map Plastik)
    Rating:
    97% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp19.900

    Bantex Pocket Antiglare A4 (Map Plastik)
    Deskripsi:
    Binder display khusus presentasi yang menggunakan pocket, aman untuk hasil cetakan dan fotokopi. Tersedia dalam ukuran A3 dengan mekanik 4 ring. Dapat dipakai untuk perlengkapan bagian penjualan, seminar, meja penerima tamu di hotel, rumah makan / restoran, alat bantu guru dalam mengajar, cocok dipakai untuk presentasi MLM.
  8. Bantex Binder Plastic Pocket (Kantong Binder Plastik)
    Rating:
    97% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp33.900

    Bantex Binder Plastic Pocket (Kantong Binder Plastik)
    atribut:
    • Color: Transparent
    • Type: With Top Opening (Retail Packing)
  9. Bantex Antiglare Pocket A5 (Kantong Plastik Dokumen)
    BARU
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.900

    Bantex Antiglare Pocket A5 (Kantong Plastik Dokumen)
    Deskripsi:
    Terbuat dari bahan PP yang aman untuk hasil fotokopi (tidak lengket). Tersedia ketebalan yang berbedabeda, serta desain khusus untuk menyimpan film OHP.
    atribut:
    • Thickness (mm): 0.08
  10. Ostynn O-Ring Seal NBR70 (Oring)
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp900

  11. Ostynn O-Ring Seal FKM75 Grind Black (Oring)
    Mulai

    Rp900

    Ostynn O-Ring Seal FKM75 Grind Black (Oring)
    atribut:
    • Color: Grind Black
    • Material: FKM75
  12. Ostynn O-Ring Seal FKM75 Grind Brown (Oring)
    Mulai

    Rp1.900

    Ostynn O-Ring Seal FKM75 Grind Brown (Oring)
    atribut:
    • Color: Grind Brown
    • Material: FKM75
  13. Mitsuboshi V Belt A-Type (Vanbelt)
    25%
    Mulai

    Rp26.900

    Mitsuboshi V Belt A-Type (Vanbelt)
    Deskripsi:
    Mitsuboshi memiliki range produk V Belt A-Type yang lengkap dengan panjang 508-2515 inch digunakan untuk kebutuhan industri otomotif, mesin industri dan pabrik
    atribut:
    • Finishing Material: Synthetic Rubber
  14. Mitsuboshi V-Belt C Type (Standard) (Vanbelt)
    Mulai

    Rp71.900

    Mitsuboshi V-Belt C Type (Standard) (Vanbelt)
    Deskripsi:
    Long belt life expectancy can be expected with a set free belt that is suitable for multiple rings with less elongation during use and less shrinkage on the diameter.
    atribut:
    • Minimum Pulley Diameter (mm): 224
    • Belt Width (mm): 22
    • Maximum Speed (m/s): 30
    • Angle (degree): 40
    • Belt Height (mm): 14
    • Belt Material: Rubber
    • Belt Type: C
    • Operating Temperature Range (°C): -40 to +70
  15. Mitsuboshi V-Belt Standard B Type (16 to 99inch) (Vanbelt)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp40.900

    Mitsuboshi V-Belt Standard B Type (16 to 99inch) (Vanbelt)
    Deskripsi:
    It is also handled as a standard type V-belt and easy to obtain.
    atribut:
    • Belt Width (mm): 16.5
    • Belt Height (mm): 11
    • Angle (°): 40
    • Electric Resistance Value: 50 M omega or more
    • Operating Temperature Range (°C): -40 to +70
    • Maximum Speed (m/s): 30
    • Minimum Pulley Diameter (mm): 150
    • Belt Material: Rubber
  16. OPTIBELT V-Belt SK Wedge 5V Type (Vanbelt)
    Mulai

    Rp169.900

    OPTIBELT V-Belt SK Wedge 5V Type (Vanbelt)
    Deskripsi:
    Optibelt has manufactured - based on meanwhile far more than one hundred years of experience in rubber processing - transmission belts in a broad range of variants since 1948.Continuous investment in material research and production technology as well as an increasing knowledge about the conditions prevailing in the different applications had the result that, thanks to the improvement of the belt to a high-tech transmission element, the performance limits of the machines were extended.
    atribut:
    • Height of Belt h (mm): 13
    • Max. Manufacturing Length [mm]: 18000
    • Minimum Pulley Diameter (mm): 151
Daftar Harga bantex 2159 Terbaru October 2026
Bantex Plastic Binder Refill for Card (Isi Binder Plastik)Rp53.900
Bantex Collector Sleeve A4 Photocard (Plastik Dokumen)Rp34.900
Bantex Pocket Card HolderRp2.900
Bantex Pocket A4 (Tempat Dokumen)Rp6.900
Bantex Pocket Clear A4 (Map Plastik Bening)Rp76.000
Bantex Antiglare Sheet Protector Folio (Kantong Plastik Buram)Rp32.900
Bantex Pocket Antiglare A4 (Map Plastik)Rp19.900
Bantex Binder Plastic Pocket (Kantong Binder Plastik)Rp33.900
Bantex Antiglare Pocket A5 (Kantong Plastik Dokumen)Rp1.900
Ostynn O-Ring Seal NBR70 (Oring)Rp900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)